Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Fourni avec connecteur
- Sections transversales de câbles : 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Conforme ISO 1185 ou ISO 3731
Raccordement des prises du véhicule tracteur aux prises de la remorque ou semi-remorque.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!