Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Câble pour véhicule rond FLRYY avec gainage en PVC

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Câble pour véhicule rond FLRYY avec gainage en PVC

Câble de raccordement de véhicule (câble gainé) pour applications basse tension dans les remorques, camions et autres véhicules similaires

Lire la description de l'article

Disponible en 17 versions
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
  • Flexible et très résistant à l'huile, à l'humidité et aux contraintes mécaniques

  • Composé de câbles multibrins et multiconducteurs pour une large gamme d'applications basse tension

  • Tension nominale : U ~ = 50 V, U - = 60 VPVC-
Indication
  • Sans silicone, cadmium ni plomb

  • Vendu au mètre

Conforme/similaire à la norme DIN/ISO 6722

Article ni repris, ni échangé.