Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Câble pont de batterie
Permet de faire une liaison entre deux batteries
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Type de câble : N 07 VK (souple avec isolant en PVC)
- Vis de serrage M8
- Pour fûts de 15 et 17 mm
- Longueur : 300 mm
- Vendu par 2
Permet de raccorder deux batteries 12 V en série afin d'obtenir une tension de 24 V en sortie
Pour tracteurs routiers, bus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!