Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Adaptateur 15 broches à 2x7 fils Standard 24V

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Adaptateur 15 broches à 2x7 fils Standard 24V
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
Câble en spirale 2 x 7 fils en polyuréthane (PU)



Connecteur 7 broches, versions N et S, plastique moulé, étanche



9 contacts sertis sur extrémité à 15 broches



Sections transversales de câble par spirale : 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2



Connexion


  • Sur véhicule tracteur/remorque

Prise à 15 broches


Prise 2x7 fils

Répartition des contacts conformément à la norme ISO 12098