Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serre-câble KBL D PP bleu Détectable avec languette métallique
Serre-câble KBL D PP bleu Détectable avec languette métallique - 1
Serre-câble KBL D PP bleu Détectable avec languette métallique - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serre-câble KBL D PP bleu Détectable avec languette métallique

Pour une utilisation dans des applications impliquant un contact direct avec des aliments, récupérable à l'aide de dispositifs de détection comme des détecteurs de métaux, des dispositifs à rayons X ou des systèmes de détection visuelle
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
Flottant


  • Du fait de la faible densité du PP, le serre-câble flotte, en fonction de la masse


Localisable rapidement


  • Dans la tête de serre-câble, la pointe en acier anti-magnétique inoxydable, constituée d'acier inoxydable 316, assure un support solide et sûr, ainsi qu'une détection rapide avec des dispositifs de détection

  • Evite toute contamination causée par les serre-câbles/résidus de serre-câbles lors de la fabrication


Aide à la mise en œuvre de la directive européenne HACCP (analyse des risques et points critiques pour leur maîtrise)



Maintien sûr et manipulation facile


  • Un léger creux à l'intérieur de l'attache permet de garantir que le serre-câble reste bien en place sur le faisceau de câbles, même en cas de vibrations, dans la chaleur et le froid

  • Les bords et contours arrondis de la tête et de l'attache garantissent une manipulation facile


Aucun dommage à l'isolant dû, par exemple, à des bords tranchants


  • En outre, le corps lisse sans dents de grille ni rainures réduit le nombre de zones surcontraintes


Convient à une utilisation manuelle ou avec des outils

Indication
  • Faire preuve de prudence avec les acides minéraux forts et/ou produits chimiques oxydants, notamment à haute température

  • Ne résiste pas aux acides minéraux et/ou produits chimiques oxydants