Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chemin de câble réglable pour cadres de bureaux
Chemin de câble réglable pour cadres de bureaux - 1
Chemin de câble réglable pour cadres de bureaux - 2
Chemin de câble réglable pour cadres de bureaux - 3
Chemin de câble réglable pour cadres de bureaux - 4
Chemin de câble réglable pour cadres de bureaux - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chemin de câble réglable pour cadres de bureaux

Pour des câbles organisés et dissimulés sur les postes de travail.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Montage par vissage simple

  • Largeur réglable de 1 040 mm à 1 840 mm

  • Se replie vers l'avant ou vers l'arrière pour un accès rapide et pratique aux câbles

  • Avec réducteur de tension pour les câbles de raccordement

  • Le chemin de câble est suffisamment large pour accueillir même de longues multiprises
Indication

Délai de livraison : env. cinq jours ouvrables