Câbles en acier galvanisé : caractéristiques et utilisations
Les
câbles en acier galvanisésont utilisés pour diverses applications dans l'industrie et la construction. Voici leurs principales utilisations et les caractéristiques à considérer pour bien les choisir :
Principaux domaines d’utilisations :
- Fixation, levage, manutention et traction verticale et horizontale
- Grues, treuils, engins de travaux publics
- Élingues, haubans et contreventements
- Décorations de Noël et illuminations
- Aménagement d'intérieur et extérieur
- Travaux de construction métallique
- Suspension d'équipements (ex : abreuvoirs dans l'élevage)
Caractéristiques à considérer pour bien choisir un câble en acier galvanisé :
- Diamètre : généralement disponible de 2 à 14 mm
- Composition : Nombre de torons et de fils (ex : 7x19 signifie 7 torons de 19 fils)
- Charge de Rupture Minimale (CRM) : Varie selon le diamètre et la composition du câble
- Longueur : Disponible en bobines de différentes longueurs (10 à 500 mètres)
- Flexibilité : Certains câbles sont extra souples pour des applications nécessitant des formes arrondies
- Coefficient de sécurité : À appliquer en fonction de l'utilisation spécifique
- Résistance à la corrosion : La galvanisation offre une protection contre la corrosion, mais moins efficace que l'acier inoxydable
- Coût : Généralement moins chers que les câbles en acier inoxydable
- Entretien : Nécessité de graissage régulier pour prolonger la durée de vie et maintenir la protection contre la corrosion
Il est important de noter que le choix du câble doit être fait en fonction des normes de sécurité en vigueur et des spécificités de l'application. Il est recommandé de consulter un expert technique pour s'assurer de choisir le câble le plus approprié à votre utilisation.