Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Câbles

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Câbles

Comment choisir un câble ? Acier ou inox ?

Würth propose une variété de câbles en acier adaptés à divers usages professionnels. Voici les principaux types de câbles en acier disponibles :

  1. Câble acier type aviation âme métallique :Ces câbles sont conçus pour des applications où une grande résistance et durabilité sont nécessaires. Ils sont souvent utilisés dans des environnements exigeants
  2. Câble acier galvanisé âme textile :Ce type de câble combine la résistance de l'acier galvanisé avec la flexibilité d'une âme textile, offrant une solution polyvalente pour diverses applications
  3. Câble acier galvanisé :Les câbles en acier galvanisé sont protégés contre la corrosion grâce à un revêtement de zinc, ce qui les rend idéaux pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides

Diamètre du câble :

Une mesure correcte du câble est importante pour éviter toute erreur lors du choix d’un câble. Vous retrouverez des diamètres de câble de 1 à 14 mm.

La sécurité :

Le diamètre d’enroulement (sur bobine ou une poulie d’un treuil) doit être au moins 20 fois supérieur au diamètre du câble. Exemple : si une poulie ou un treuil a un diamètre de 200 mm, le diamètre du câble à retenir sera de 10 mm.

Un déroulement convenable de la bobine ou de la couronne évitera la formation de boucles qui détériore irrémédiablement le câble.

Résistance minimale à la Rupture en kg (C.H.R.)

Nota : Pour la confection d’élingues câble destinées au levage, celles-ci doivent être montées et surtout manchonnées par un fabricant et être impérativement livrées avec une plaquette d’identification (C.M.U.), le nombre et la longueur des brins ainsi que les angles d’utilisation.

En aucun cas une élingue montée avec des serre-câbles ne sera conforme aux normes de levage.