Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cache pour capteur de stationnement
Permet de couvrir rapidement et en toute sécurité les capteurs de stationnement intégrés pendant la peinture et le polissage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Grâce aux tampons de masquage autocollants, les capteurs de stationnement de véhicules jusqu'à ∅18 mm sont masqués en quelques secondes
- La contamination et les dysfonctionnements du capteur sont évités
- La dépose des capteurs n'est plus nécessaire
- Pratique à utiliser grâce à sa languette à préhension sécurisée pour l'application et le retrait des tampons
- Ne laisse pas de résidus
- Résistance thermique jusqu'à 200 °C
Permet de couvrir rapidement et en toute sécurité les capteurs de stationnement intégrés pendant la peinture et le polissage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!