Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cache vis - Cache rivet CAP 4
Cache vis - Cache rivet CAP 4 - 1
Cache vis - Cache rivet CAP 4 - 2
Cache vis - Cache rivet CAP 4 - 3
Cache vis - Cache rivet CAP 4 - 4
Cache vis - Cache rivet CAP 4 - 5
Cache vis - Cache rivet CAP 4 - 6
Cache vis - Cache rivet CAP 4 - 7
Cache vis - Cache rivet CAP 4 - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cache vis - Cache rivet CAP 4

Capuchon couleur de protection pour vis et rivets

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Le cache-vis/cache-rivet CAP-4 offre une finition propre et esthétique aux assemblages, masquant les têtes de vis ou de rivets pour un aspect final soigné et professionnel.
Il convient à une variété d'applications dans différents domaines.
Résistance et durabilité, fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, il est robuste et résistant aux intempéries, assurant une finition durable dans le temps.
Avec son profil discret et sa couleur assortie, le CAP-4 se fond harmonieusement dans le design global de l'assemblage, ajoutant une touche de finition sans attirer l'attention sur les fixations.
Disponible dans une variété de tailles et de couleurs, il s'adapte à différents types de vis et de rivets, ainsi qu'à différents styles et préférences esthétiques:
  • Pour les rivets à tête plate de Ø 2,4 à 4,8

  • Pour les rivets à tête large de Ø 2,4 à 4,0

  • Pour les vis à bois Ø 2,5

  • Pour les vis à tôle de Ø 2,2 à 2,9

  • Pour les vis métrique M3

  • 5 couleurs RAL disponibles pour une belle finition

  • Etanchéité et protection

  • Sécurité de montage

  • Traitement anti UV