Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cache vis - Cache rivet : CAP 6
Cache vis - Cache rivet : CAP 6 - 1
Cache vis - Cache rivet : CAP 6 - 2
Cache vis - Cache rivet : CAP 6 - 3
Cache vis - Cache rivet : CAP 6 - 4
Cache vis - Cache rivet : CAP 6 - 5
Cache vis - Cache rivet : CAP 6 - 6
Cache vis - Cache rivet : CAP 6 - 7
Cache vis - Cache rivet : CAP 6 - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cache vis - Cache rivet : CAP 6

Système de protection et coloration pour vis et rivets

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Cache vis et cache-rivet en version CAP 6.
Les cache-vis ou cache-rivet permettent de recouvrir et protéger les têtes de vis ou de rivets tout en ayant la possibilité de choisir la couleur souhaitée. Ils permettent ainsi de s'adapater au mieux à la couleur du support sur lequel la pose s'effectue et de donner une finition parfaitement esthétique à la fixation.
Plus besoin de peindre les têtes de vis, il vous suffira de choisir la couleur la mieux adaptée pour les recouvrir. Ils sont de plus compatibles avec différentes formes de têtes offrant une grande polyvalence.
Très simples d'utilisation, il suffit d'enfiler la partie anneau sur la tige de la vis ou du rivet, puis d'effectuer le montage normalement et enfin de rabattre le capuchon sur la tête une fois la pose terminée.
Disponible en plusieurs dimensions, le modèle de capuchon CAP 6 est adapté aux rivets de diamètres 2,4 à 6,4 et aux vis de diamètres 2,2 à 6 et de taille M3 à M6.
Plusieurs RAL de couleurs sont disponibles permettant une adaptation parfaite et une harmonie des couleurs.
En plus de leur avantage esthétique, les cache-vis et cache-rivet apportent une protection supplémentaire contre la corrosion à vos fixations en assurant leur étanchéité.
Traités contre les rayons ultra-violet (UV), leur couleur perdurera sans pâlir prématurément et sans vieillissement du plastique.