Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cadenas de consignation
Cadenas de consignation 40 mm, anse nylon Ø 6 x 38, 1 clé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Livré avec un jeu d'étiquettes Français / Anglais / Espagnol
- Cadenas varié (100 000 variures différentes)
- Anse nylon
- Clé "prisonnière" : le cadenas doit être fermé pour reprendre la clé
Corps en matière composite et anse en nylon
- Cadenas entièrement non conducteur
Livré avec une clé
- Seule la personne habilitée à faire de la maintenance est détentrice de la clé
Opérations de maintenance et de réparation sur des équipements, essentiellement électriques (par ex. armoire électrique)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!