Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cadenas de sécurité, type 1
Verrouillage forcé, la clé ne peut être retirée qu'une fois le cadenas verrouillé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Cadenas non conducteur avec boîtier et anse en polyamide résistant aux chocs
- Seule la personne effectuant l'entretien peut avoir les clés
- Le cadenas peut être étiqueté avec le nom et le numéro de téléphone de l'employé
- Peut être utilisé à des températures basses et élevées (de -57 °C à +177 °C)
- Numéro de clé sur le cadenas et la clé
Entretien et réparation de machines, usines
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!