Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cadre Nova Pro Scala H122 pour tiroirs H122
Cadre Nova Pro Scala H122 pour tiroirs H122 - 1
Cadre Nova Pro Scala H122 pour tiroirs H122 - 2
Cadre Nova Pro Scala H122 pour tiroirs H122 - 3
Cadre Nova Pro Scala H122 pour tiroirs H122 - 4
Cadre Nova Pro Scala H122 pour tiroirs H122 - 5
Cadre Nova Pro Scala H122 pour tiroirs H122 - 6
Cadre Nova Pro Scala H122 pour tiroirs H122 - 7
Cadre Nova Pro Scala H122 pour tiroirs H122 - 8

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cadre Nova Pro Scala H122 pour tiroirs H122

Lire la description de l'article

Disponible en 20 versions
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
  • Hauteur intermédiaire élégante pour applications spéciales

  • Personnalisable avec des éléments design

  • Réglage intégré de la hauteur, des côtés et de l'inclinaison

  • Utilisation optimale de l'espace grâce aux faces internes droites et à la faible largeur d'installation

  • Construction robuste et stabilité élevée

  • Montage et démontage de la façade sans outil

  • Largeurs identiques de la base et de la paroi arrière

  • Pas de travaux nécessaires au sol
Domaine d'application

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.