Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cadre Nova Pro Scala H90 pour tiroirs H90
Cadre Nova Pro Scala H90 pour tiroirs H90 - 1
Cadre Nova Pro Scala H90 pour tiroirs H90 - 2
Cadre Nova Pro Scala H90 pour tiroirs H90 - 3
Cadre Nova Pro Scala H90 pour tiroirs H90 - 4
Cadre Nova Pro Scala H90 pour tiroirs H90 - 5
Cadre Nova Pro Scala H90 pour tiroirs H90 - 6
Cadre Nova Pro Scala H90 pour tiroirs H90 - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cadre Nova Pro Scala H90 pour tiroirs H90

Lire la description de l'article

Disponible en 36 versions
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
  • Tiroir standard pratique pour n'importe quelle utilisation

  • Personnalisable avec des éléments design

  • Réglage intégré de la hauteur et des côtés

  • Utilisation optimale de l'espace grâce aux faces internes droites et à la faible largeur d'installation

  • Construction robuste et stabilité élevée

  • Montage et démontage de la façade sans outil

  • Largeurs identiques de la base et de la paroi arrière

  • Pas de travaux nécessaires au sol
Indication

Conditionnement durable avec unité d'emballage PU 20. Une boîte de 20 cadres gauches et une boîte de 20 cadres droits sont livrées en kit.

Domaine d'application

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.