Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cadre Vionaro H249 forme claire et conception fine de 13 mm
Cadre Vionaro H249 forme claire et conception fine de 13 mm - 1
Cadre Vionaro H249 forme claire et conception fine de 13 mm - 2
Cadre Vionaro H249 forme claire et conception fine de 13 mm - 3
Cadre Vionaro H249 forme claire et conception fine de 13 mm - 4
Cadre Vionaro H249 forme claire et conception fine de 13 mm - 5
Cadre Vionaro H249 forme claire et conception fine de 13 mm - 6
Cadre Vionaro H249 forme claire et conception fine de 13 mm - 7
Cadre Vionaro H249 forme claire et conception fine de 13 mm - 8
Cadre Vionaro H249 forme claire et conception fine de 13 mm - 9
Cadre Vionaro H249 forme claire et conception fine de 13 mm - 10
Cadre Vionaro H249 forme claire et conception fine de 13 mm - 11

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cadre Vionaro H249 forme claire et conception fine de 13 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
  • Cadre haut, fermé

  • Intérieur et extérieur à 90° droits

  • Réglage en trois dimensions pour la plage plus et moins

  • Réglage intégré des côtés, de la hauteur et de l'angle d'inclinaison

  • Réglage de profondeur en option

  • Aucune intervention nécessaire sur la base

  • Montage de la façade sans outil

  • La coulisse Dynapro peut être utilisée pour les tiroirs en bois et les tiroirs Vionaro
Domaine d'application

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.