Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cagoule de soudeur automatique Solar II 9-13
Idéal pour les applications faisant appel à différents procédés de soudage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Mode automatique pour un réglage individuel et automatique du niveau de protection
- Coque de casque ergonomique : protège parfaitement le front, la couronne, les oreilles et le cou
- Port très agréable grâce au poids réduit
- Conception antifumée
- Protège contre les projections de soudure et la chaleur et fournit une protection lors du soudage en hauteur
- Harnais de tête confortable avec quatre réglages (hauteur, largeur, angle et direction longitudinale)
- Harnais rembourré anti-transpiration
Attention : Ne convient pas au soudage laser et au soudage au gaz.
Toutes méthodes de soudage électrique : Soudage par électrodes, MIG, MAG/CO2, soudage par fil-électrode fourré, soudage TIG, soudage au plasma.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!