Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cagoule de soudeur automatique Solar II 9-13

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cagoule de soudeur automatique Solar II 9-13

Idéal pour les applications faisant appel à différents procédés de soudage

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Mode automatique pour un réglage individuel et automatique du niveau de protection

  • Coque de casque ergonomique : protège parfaitement le front, la couronne, les oreilles et le cou

  • Port très agréable grâce au poids réduit

  • Conception antifumée

  • Protège contre les projections de soudure et la chaleur et fournit une protection lors du soudage en hauteur

  • Harnais de tête confortable avec quatre réglages (hauteur, largeur, angle et direction longitudinale)

  • Harnais rembourré anti-transpiration
Indication

Attention : Ne convient pas au soudage laser et au soudage au gaz.