Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cagoule de soudeur automatique WSH AIR III 5-13
Cagoule de soudeur automatique WSH AIR III 5-13 - 1
Cagoule de soudeur automatique WSH AIR III 5-13 - 2
Cagoule de soudeur automatique WSH AIR III 5-13 - 3
Cagoule de soudeur automatique WSH AIR III 5-13 - 4
Cagoule de soudeur automatique WSH AIR III 5-13 - 5
Cagoule de soudeur automatique WSH AIR III 5-13 - 6
Cagoule de soudeur automatique WSH AIR III 5-13 - 7
Cagoule de soudeur automatique WSH AIR III 5-13 - 8
Cagoule de soudeur automatique WSH AIR III 5-13 - 9
Cagoule de soudeur automatique WSH AIR III 5-13 - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cagoule de soudeur automatique WSH AIR III 5-13

Pour les travaux de soudage professionnels
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
  • Très bonne distribution de l'air dans la cagoule, air frais uniquement dans la zone buccale et nasale

  • Protection du visage facile à remplacer et lavable

  • Port très agréable grâce au poids réduit

  • Conception spéciale antifumée

  • Plage de réglage en continu des niveaux de protection de 5 à 13

  • Avec refroidissement frontal intégré ajustable en continu
Indication
  • Adaptée aux applications de soudage à courant de < 20 A et de soudage à arc pulsé !

  • Ne convient pas au soudage au laser !

  • Unité de ventilateur WSH AIR III Réf. 0984690070 non comprise dans le contenu de la livraison
60 || Notice || https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/documents/documents/LANG_fr/537078470.pdf Article ni repris, ni échangé.