Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mallette à outils avec tous les outils courants Assortiment de 93 pièces
Mallette à outils avec tous les outils courants Assortiment de 93 pièces - 1
Mallette à outils avec tous les outils courants Assortiment de 93 pièces - 2
Mallette à outils avec tous les outils courants Assortiment de 93 pièces - 3
Mallette à outils avec tous les outils courants Assortiment de 93 pièces - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mallette à outils avec tous les outils courants Assortiment de 93 pièces

Boîtier en plastique compact, idéal pour une utilisation mobile, conception robuste, outil ZEBRA® de qualité professionnelle
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
Assortiment polyvalent de 93 pièces dans un boîtier en plastique robuste


  • Cet assortiment propose une sélection complète d'équipements de base de haute qualité pour l'atelier et pour une utilisation mobile

  • Le boîtier en plastique compact et robuste est doté d'un insert en mousse dure presque indestructible, avec effet de serrage des deux côtés

  • Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport

  • D'un seul coup d'œil, il est possible de voir s'il manque des outils


Tous les outils classiques pour les professionnels polyvalents


  • Des tournevis robustes avec lames plates et PH, un détecteur de tension unipolaire, un marteau de mécanicien moyen, une pince multiprise et une pince universelle vous aident à effectuer un large éventail de tâches quotidiennes


Clés à douille de 1/2 pouce et 1/4 pouce assorties pour presque toutes les vis


  • L'assortiment de clés 1/2 pouce comprend 19 douilles dont la largeur sur les méplats est de 10 mm à 32 mm, 2 rallonges rigides, un joint de cardan et un cliquet réversible avec base pivotante

  • L'assortiment de clés 1/4 pouce comprend 12 douilles dont la largeur sur les méplats est de 4 mm à 14 mm, 2 rallonges rigides, un joint de cardan et un cliquet réversible avec base pivotante

  • La rallonge rigide peut être utilisée pour un transfert direct de la force

  • Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr

  • Le léger angle de rotation de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis

  • La base pivotante permet de passer d'une rotation horaire à une rotation anti-horaire, en toute simplicité


Différents embouts pour les types de vis spéciaux


  • Les 24 embouts courts conviennent à la plupart des types de vis : RW, PH, PZ, plat et cruciforme, six pans creux et TX

  • Le support universel magnétique de 60 mm de long maintient les embouts en place.


Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue


  • Avec acier chrome vanadium éprouvé

  • Les surfaces sont chromées

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage