Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Caisse à outils, imperméable/étanche à la poussière
Stable, étanche à la poussière, imperméable selon IP67
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Caisse en polypropylène résistante aux chocs
- Extrêmement stable et empilable
- Etanche à la poussière et à l'eau IP 44
- Stabilité thermique entre -40 °C et +80 °C
- Incassable
- Indestructible
- Manche ergonomique bimatière
- Valve d'égalisation automatique de la pression
- Marquage propriétaire
- Bandoulière
- Œillets pour cadenas
Equipement interne
Compartiment à documents dans le couvercle
Panneau porte-outils amovible avec poches dans le couvercle
Panneau protecteur amovible avec poches pour le plateau inférieur
Le plateau inférieur verrouillable peut être divisé individuellement à l'aide d'un système de séparateurs en aluminium breveté
3 séparateurs, 6 capuchons, 4 cloisons (avec vis)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!