Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mallette de charpentier
Mallette de charpentier - 1
Mallette de charpentier - 2
Mallette de charpentier - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mallette de charpentier

34 pièces. Coffret en bois de haute qualité destinée à une utilisation sur les chantiers et en atelier.
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
Stockage organisé des outils



Pour suspendre la mallette au-dessus de l'établi



La mallette est transportable même ouverte



Anti-poussière et verrouillable



Contenu : 34 pièces


  • 1 de chaque marteau de charpentier de 230 et 400 g

  • 1 de chaque chasse-pointes de 2 mm et 4 mm de diamètre

  • 1 pince universelle 2C, 180 mm

  • 1 tenaille, 180 mm

  • 2 serre-joints de 160 x 80 mm

  • 1 scie japonaise, lame de 240 mm

  • 1 paire de chaque tournevis 2C PZ 1 ; PZ 2 ; 1,2 x 7 mm ; 1,0 x 5,5 mm ; 0,6 x 3,5 mm

  • 1 paire de ciseau à bois de 4, 6, 10, 12, 16, 20 mm

  • 1 lime d'atelier plate, coupe 2, 200 mm

  • 1 râpe, demi-ronde, coupe 2, 200 mm

  • 2 manches de lime en bois, 120 mm

  • 1 niveau à bulle, 60 cm

  • 1 équerre de précision, 250 mm

  • 1 règle biseautée, 300 mm

  • 1 petite scie à archet, 250 mm

  • 1 burin plat, 25 x 200 mm

  • 1 boîte d'embouts avec porte-embout PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3

  • 1 bloc de ponçage en liège, 100 x 60 x 40 mm

  • 1 pointe carrée, 6 x 100 mm

  • 1 cutter bi-matière, lame de 18 mm

  • 1 spatule de peintre, 32 mm