Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Servante d'outillage étanche et antipoussière IP44
Caisse en polypropylène résistante aux chocs
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Extrêmement stable et empilable
- Etanche à la poussière et à l'eau IP 44
- Stabilité thermique entre -40 °C et 80°C
- Incassable
- Indestructible
- Manche ergonomique bimatière
- Valve d'égalisation automatique de la pression
- Marquage propriétaire
- Œillets pour cadenas
- 2 galets de roulement alignés
- 1 poignée télescopique
Equipement interne
- Compartiment à documents dans le couvercle
- Panneau porte-outils amovible avec poches dans le couvercle
- Panneau protecteur amovible avec poches pour le plateau inférieur
- Le plateau inférieur verrouillable peut être divisé individuellement à l'aide d'un système de séparateurs en aluminium breveté
- 3 séparateurs, 6 capuchons, 4 cloisons (avec vis)
- Hauteur = 70 mm
Caisse livrée sans outils.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!