Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Caisse sous plancher en aluminium Pour les véhicules à plateau

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Caisse sous plancher en aluminium Pour les véhicules à plateau

Espace de rangement supplémentaire sous la zone de chargement des véhicules à plateau

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Fournit suffisamment d'espace pour les outils, les équipements de rangement de charges, les sangles d'arrimage à cliquet, les filets, etc.

  • Disponible avec ou sans étagère

  • Le volume total est de 70 litres

  • Protection contre la pluie et les projections d'eau

  • Convient à un large éventail de véhicules à plateau

  • Avec fermeture par compression

  • Accès pratique

  • Ouverture du couvercle à 90°

  • Verrouillable

  • Matériel d'installation et supports inclus
Indication

La fiche technique de la caisse sous plancher doit être remplie et envoyée aux adresses office@logicline.eu et fahrzeugeinrichtungen@wuerth.com.