Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Caisson à chargement par le haut combiné ORSY®BULL série 5
Caisson à chargement par le haut combiné ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 5 - 1
Caisson à chargement par le haut combiné ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 5 - 2
Caisson à chargement par le haut combiné ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 5 - 3
Caisson à chargement par le haut combiné ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 5 - 4
Caisson à chargement par le haut combiné ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 5 - 5
Caisson à chargement par le haut combiné ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 5 - 6
Caisson à chargement par le haut combiné ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 5 - 7
Caisson à chargement par le haut combiné ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 5 - 8
Caisson à chargement par le haut combiné ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 5 - 9
Caisson à chargement par le haut combiné ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 5 - 10
Caisson à chargement par le haut combiné ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 5 - 11
Caisson à chargement par le haut combiné ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 5 - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Caisson à chargement par le haut combiné ORSY®BULL série 5

Boîte à outils et de transport pour une meilleure clarté et organisation, combinant un casier de chargement par le haut et des tiroirs.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Ingénieux


Empiler simplement les caissons et les fixer à l'aide du dispositif d'accouplement sophistiqué



Robuste


Extrême robustesse grâce aux côtés en plastique de qualité supérieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et anticorrosion. Les caissons sont capables de supporter jusqu'à 100 kg.



Pratique


Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort pour le transport. Finies les coupures aux mains



Utile


Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial



Sûr


Chaque caisson est muni d'un verrou pour empêcher les autres personnes d'accéder au contenu.

Aménagez vos tiroirs avec les inserts SYSKO 4.4.X. 2 inserts par tiroir. Article ni repris, ni échangé.