Cale à poncer : le ponçage en toute facilité
Outil indispensable pour faciliter tous travaux de ponçage, la cale à poncer est un accessoire qui permet de gagner à la fois en confort et en efficacité. Se déclinant en différentes versions, les références de cales à poncer Würth sont destinées aux professionnels qui cherchent à obtenir les finitions les plus soignées.
Les différents types de modèles de cales à poncer
Fort de sa variété d’outillage, le catalogue Würth vous permet de faire votre sélection entre des cales à poncer aux multiples atouts, soit :
- des cales à poncer manuelles : simples et efficaces, elles permettent d’obtenir des résultats précis,
- des cales à poncer manuelles avec aspiration/extraction : dotées d’un contrôleur d’aspiration, elles sont à raccorder à un aspirateur pour travailler sans poussière.
Comment sélectionner votre cale à poncer ?
Il existe différents critères pour sélectionner un produit comme une cale à poncer. Parmi ces derniers, les professionnels pourront accorder leur attention :
- à la forme de leur cale :
Cette dernière doit être choisie en fonction de la surface de ponçage à travailler. On considère en effet que les cales blocs sont universelles et polyvalentes. On préférera une cale à poncer plate pour les surfaces larges de ponçage et une cale à poncer plus fine pour tous les travaux à effectuer au niveau des angles.
- mais aussi à son matériau :
Il est important car il détermine la légèreté de sa cale mais également, sa résistance. En bois, elle se démarquera par sa grande stabilité, le bois étant un matériau résistant. En mousse ou en latex, votre cale à poncer sera appréciée pour son poids plume. Ceux qui choisiront l’inox profiteront des atouts d’une cale à la fois légère et très solide, donnant ainsi un ponçage de qualité.
Plus une cale à poncer est imposante, plus elle sera difficile à manier tout en permettant de travailler sur une surface large… Pour vous aider dans votre sélection, Würth vous propose de sélectionner votre type de modèle en fonction de son diamètre mais également de sa largeur et sa longueur. Ainsi, vous êtes certains que le produit sélectionné sera adapté à votre surface de ponçage et que la finition sera optimale.
- et enfin, à son mode de fixation :
Soit à la manière dont le papier abrasif est fixé sur la cale. Certaines proposent un système de fixation en velcro, d’autres à clips. Le mode de fixation peut avoir un vrai impact sur la qualité de ponçage : si la fixation de votre cale à poncer n’est pas assez robuste et que la force agrippante de votre surface à poncer est trop importante, il sera difficile d’obtenir un ponçage de qualité.