Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Réhausse Nova Pro type 600
Réhausse Nova Pro type 600 - 1
Réhausse Nova Pro type 600 - 2
Réhausse Nova Pro type 600 - 3
Réhausse Nova Pro type 600 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Réhausse Nova Pro type 600
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
  • Pour compartiment interne de tiroir, pour arrêter la fermeture automatique de la porte

  • L'agencement des orifices s'adapte à tous les systèmes de guidage de cadre Nova Pro

  • Entretoise symétrique – réversible gauche ou droite

  • A visser à l'aide de vis Euro à tête de 7,4 mm de diamètre

  • Epaisseur de matériau 25 mm (longueur de vis = 4 mm + profondeur de pénétration dans l'alésage)

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.