Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cale d'isolation EPS
Cale d'isolation thermique remarquable comme composant pour la construction d'un appui inférieur de fenêtre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Très bonnes propriétés d'isolation thermique EPS, empêche les ponts thermiques dans la zone du parapet
- Pour la construction d'un appui de fenêtre inférieur professionnel et sécurisé pour protéger contre la pluie battante et la neige
- La pente protège contre l'accumulation d'eau stagnante
- Résistant à la pression
- Facile à appliquer
- Encoches à 200, 180 et 160 mm pour un réglage facile de la largeur
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit gratuitement des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !
Article ni repris, ni échangé.Pour la construction d'un appui de fenêtre inférieur dans les rénovations et les nouvelles constructions. Isolation thermique optimale du parapet de fenêtre. L'utilisation d'un ruban d'étanchéité EPDM comme joint en cuve permet d'obtenir un deuxième niveau de résistance à l'eau sous l'appui de fenêtre.
Pour l'assemblage, nous recommandons les adhésifs suivants, qui sont appliqués en cordons de l'arrière vers l'avant :
- Colle pour ruban d'étanchéité SMP-EPDM, réf. 0893700154, 0893700155
- Colle pour ruban d'étanchéité EPDM, réf. 0893700150, 0893700153
- Colle pour façade, réf. 089240010
Les dos des cales d'isolation sont complètement en butée contre le profilé de base de la fenêtre de sorte qu'ils sont en contact avec celui-ci sur toute la longueur. Si les cales sont coupées, elles seront également jointes bout à bout.
Les éventuelles lacunes du profilé de base, au niveau des joints et sur les côtés du cadre sont remplies avec de la colle pour ruban d'étanchéité SMP-EPDM, de la colle pour ruban d'étanchéité EPDM, de la colle pour façade ou de la mousse de montage pistolable monocomposant PURLOGIC® TOP.
Après l'installation, la cale d'isolation EPS doit être scellée avec du ruban d'étanchéité EPDM en forme de cuve.
Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!