Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cale de réglage grillagée
Aide universelle au montage de grande taille pour l'alignement et utilisation comme plaque de base sous des éléments de coffrage, de pièces préfabriquées en béton et en bois, de portes relevables coulissantes, etc.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Matériau : Plastique, PP/polypropylène
- Empilable avec protection antidérapante
- Test sous pression jusqu'à 8 tonnes (à partir de 5 mm)
Pour l'alignement d'éléments de coffrage, de pièces préfabriquées en béton et en bois, de portes relevables coulissantes, d'éléments de fenêtre, de constructions en bois, etc.
La capacité de charge du matériau de base en question est critique pour le calcul de la résistance à la compression, ainsi que la capacité de charge de la cale. Ne pas utiliser à l'extérieur pendant une longue période ; éviter l'exposition directe aux rayons UV.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!