Cales « fourchette » pour assurer la pose de menuiseries
Petites par la taille, les cales fourchettes n’en n’ont pas moins d’immenses qualités. Polyvalentes, elles peuvent avoir de multiples usages et sont considérées comme des indispensables dans le domaine du matériel de construction. Conscient de leur importance pour les menuisiers et pour tous les professionnels de la construction, Würth propose une belle variété de modèles et les décline dans différentes versions.
La cale fourchette : une valeur sûre !
Incontournables pour aménager différents espaces, pour rehausser mais également pour ajuster les pièces de bois, les cales fourchettes sont fortes de leur forme particulière. Particulièrement bien pensée, cette dernière leur permet d’être facilement maintenues en place. Une fois placées, elles ne bougeront plus et contribueront à assurer une mise en œuvre professionnelle, solide et surtout, durable !
Leurs nombreuses qualités leur permettent d’être utiles :
- pour la pose de bardage,
- pour la pose de lambris,
- ou pour la pose et l’assemblage de menuiseries diverses.
La sélection Würth de cales fourchettes pour les professionnels
En tant que professionnel de l’outillage, Würth propose des cales fourchettes de différentes dimensions. Forte de cette variété, sa sélection est au service des professionnels qui souhaitent adopter des modèles bien adaptés à leurs besoins et aux impératifs de chantier. Fortes de codes couleur qui permettent d’identifier rapidement leur épaisseur et de les choisir en conséquence, les cales du fabricant sont également reconnues pour :
- leur grande simplicité de positionnement : elles répondent facilement et quasi instantanément aux besoins de ceux qui les adoptent,
- leur centrage parfait,
- leur grande sécurité d’utilisation.
Pouvant supporter des charges importantes, les cales fourchettes Würth peuvent être superposables et résistent parfaitement aux risques de déformation.
Pour bien les choisir, les professionnels devront faire le point sur une série de critères dont :
- la matière des cales,
- leur longueur : 40, 45 ou 50 mm,
- leur largeur : 16, 30, 36 mm,
- leur épaisseur : 1 à 8 mm
- mais également leur couleur : blanc, gris, noir, vert ou même transparent.