Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD
Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD - 1
 -

Cliquez pour ouvrir l'image à 360°

Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD - 3 Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD - 4 Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD - 5 Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD - 6 Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD - 7 Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD - 8 Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD - 9 Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD - 10 Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD - 11 Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD - 12 Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD - 13 Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD - 14 Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD - 15 Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD - 16
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/A0_SCmMcHCw

Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD - 1
 -  - 2
Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD - 3
Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD - 4
Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD - 5
Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD - 6
Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD - 7
Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD - 8
Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD - 9
Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD - 10
Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD - 11
Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD - 12
Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD - 13
Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD - 14
Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD - 15
Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD - 16

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD

Appareil compact à grand écran couleur (résolution d'image 2 mégapixels) permettant de visualiser les ponts thermiques, de prévenir des pannes ou de détecter des anomalies, d'évaluer la performance énergétique, de faire des diagnostics précis et rapides
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
Performance élevée du capteur thermique (NETD < 40 mK) qui a pour avantages une excellente qualité d'image, une mise au point peu sensible aux mouvements, une identification rapide des objets avec un contour plus net
Fréquence élevée (25 Hz) garantissant une image fluide, non saccadée en mouvement
Choix multiple d'affichage de l'image (thermique, optique, fusion, image dans image) en fonction de la zone ciblée ou du degré de précision souhaité
Affichage de plusieurs points de mesure : min. / max. / centre / sélection spécifique
Transfert des photos sur support digital (PC, tableltte, smartphone) via le câble USB ou la connectivité Wi-Fi
Rédaction du rapport de diagnostic ou de contrôle via l'application " WÜRTH IRC "
Autonomie de fonctionnement importante (6h en continu) et charge rapide (3h max.)
Indice de protection IP 54 pour une bonne résistance aux particules et aux projections d'eau
Alarme sonore et visuelle en de dépassement de la température limite préselectionnée
Eclairage LED pour les endroits sombres
Poignée forme pistolet avec un revêtement ergonomique pour un maintien confortable
Equipé d'un taraudage 1/4" compatible avec un trépied (type photo) pour des prises de mesures fixes et stables
Livrée avec une housse de protection, une dragonne, une prise 230 V / USB et un câble USB-C
1 an garantie