Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Canne laser réglable 1/4"-5/8" 290 cm
Canne laser réglable 1/4"-5/8" 290 cm - 1
Canne laser réglable 1/4"-5/8" 290 cm - 2
Canne laser réglable 1/4"-5/8" 290 cm - 3
Canne laser réglable 1/4"-5/8" 290 cm - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Canne laser réglable 1/4"-5/8" 290 cm

Pied de serrage avec platine de fixation universelle pour une utilisation avec des lasers rotatifs, points et lignes
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
  • Pour un réglage en continu du laser à différentes hauteurs

  • Facile à installer, notamment entre le sol et le plafond

  • Tubes télescopiques en acier

  • Facile à utiliser

  • Conception robuste

  • Utilisation avec une seule main

  • Réglable en continu

  • Avance automatique

  • La rotule et les patins en caoutchouc antidérapants permettent un positionnement en diagonale

  • Fourni avec un adaptateur vis 1/4" et 5/8"


Contenu de la livraison :


1 canne laser


1 adaptateur vis 1/4" - 5/8"