Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rayonnage cantilever soudé

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rayonnage cantilever soudé

Pour un stockage clair et un accès facile aux marchandises longues et encombrantes

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Augmentez la capacité de stockage avec un espace au sol réduit

  • Bras cantilever soudés fixes avec protection anti-roulis

  • Pour des charges jusqu'à 200 kg par bras cantilever

  • Accès rapide aux marchandises en stock

  • Les différents composants sont en acier de haute qualité

  • Profil de support/pied comme IPE 100

  • Profilés de pieds solidement soudés

  • Les ancrages au sol sont inclus
Indication
  • Largeur étagère de base + 55 mm

  • Largeur tablette rapportée + 0 mm

  • Profondeur étagère d'un côté = profondeur utile + 100 mm une fois

  • Profondeur étagère double face = 2 x profondeur utile + 100 mm