Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rayonnage cantilever soudé
Pour un stockage clair et un accès facile aux marchandises longues et encombrantes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Augmentez la capacité de stockage avec un espace au sol réduit
- Bras cantilever soudés fixes avec protection anti-roulis
- Pour des charges jusqu'à 200 kg par bras cantilever
- Accès rapide aux marchandises en stock
- Les différents composants sont en acier de haute qualité
- Profil de support/pied comme IPE 100
- Profilés de pieds solidement soudés
- Les ancrages au sol sont inclus
- Largeur étagère de base + 55 mm
- Largeur tablette rapportée + 0 mm
- Profondeur étagère d'un côté = profondeur utile + 100 mm une fois
- Profondeur étagère double face = 2 x profondeur utile + 100 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!