Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Capteur de mouvement avec fiche mâle
Pour la commande automatique de l'éclairage intérieur du véhicule. Avec fiche mâle pour la connexion à l'alimentation du véhicule.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tension d'alimentation : 12 V/24 V
- Moulage étanche des composants électroniques
- Portée de détection : 360° horizontal et 110° vertical
- Distance maximale : 7 mètres
- S'active uniquement en réponse au mouvement et à la chaleur corporelle
Le capteur de mouvement a un temps d'activation fixe.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!