Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Capuchon de protection avec insert en acier
Capuchon de protection avec insert en acier  - 1
Capuchon de protection avec insert en acier  - 2
Capuchon de protection avec insert en acier  - 3
Capuchon de protection avec insert en acier  - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Capuchon de protection avec insert en acier

Le capuchon de protection avec insert en acier protège efficacement contre les blessures à des hauteurs de décrochement importantes.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Peut être réutilisé plusieurs fois

  • Perforation fiable, testée avec 100 kg à une hauteur de décrochement de 3 m

  • Visibilité optimale grâce à sa couleur

  • Maintien sécurisé sur le fer d'armature grâce aux rainures internes

  • Incurvé avec un diamètre de 115 mm pour une protection optimale contre les blessures
Article ni repris, ni échangé.