Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Carotteuse diamant électrique
Carotteuse diamant électrique - 1
Carotteuse diamant électrique - 2
Carotteuse diamant électrique - 3
Carotteuse diamant électrique - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Carotteuse diamant électrique

Couronne diamantée pour forage à sec ou à l'eau guidé par un support dans le béton, le béton armé et la maçonnerie
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
  • La protection et la poignée ergonomiques garantissent un transport pratique et une bonne protection de la machine

  • Progression parfaite du travail avec toutes les tailles de foret approuvées grâce au moteur puissant avec boîte 3 vitesses et au témoin de surcharge LED multicolore

  • La fonction de démarrage progressif réduit la vitesse pendant 10 secondes, ce qui facilite considérablement le forage

  • La sécurité de l'utilisateur est assurée par le disjoncteur PRCD-S

  • Contrôle visuel continu de l'arrivée d'eau pendant le forage grâce au raccord avec indicateur de débit monté sur le tuyau

  • Durée de vie prolongée grâce à la protection électronique contre les surcharges ; la vitesse du moteur est réduite électroniquement de six fois en cas de surcharge

  • Réduction de la puissance pulsée et l'avertissement visuel émit par les LED pour informer l'opérateur. La machine s'éteint ensuite automatiquement pour protéger le moteur Contrairement à une protection thermique, il est possible de redémarrer immédiatement la carotteuse
1 an garantie