Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Casque anti-bruit uvex aXess one
Casque anti-bruit uvex aXess one - 1
Casque anti-bruit uvex aXess one - 2
Casque anti-bruit uvex aXess one - 3
Casque anti-bruit uvex aXess one - 4
Casque anti-bruit uvex aXess one - 5
Casque anti-bruit uvex aXess one - 6
Casque anti-bruit uvex aXess one - 7
Casque anti-bruit uvex aXess one - 8
Casque anti-bruit uvex aXess one - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Casque anti-bruit uvex aXess one

Bouchons d'oreilles Bluetooth ® actifs avec fonction RAL (écoute active réelle) pour un confort et une sécurité maximum
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
Permet la perception du bruit ambiant et des signaux d'alertes, ainsi que la communication avec l'environnement proche


  • Bluetooth 5.2, bonne qualité sonore, longue portée, consommation d'énergie optimisée

  • Limiteur de niveau sonore intégré, protège l'audition contre les bruits d'impulsion nocifs


Mode de connexion double, connexion simultanée à deux périphériques Bluetooth


  • Appel mains libres, pas d'interruption pendant le travail

  • Communication, téléphonie et diffusion en continu, le téléphone reste dans un environnement protégé

  • Assistant audio : indique l'état actuel, il n'est donc pas nécessaire de retirer le casque anti-bruit dans une zone dangereuse.


Multifonction


  • Entrée audio externe via une prise jack de 3,5 mm pour les appareils sans Bluetooth

  • Prise de charge USB type C, charge rapide et manipulation simple (fiche mâle symétrique par rotation)

  • Témoin de charge LED

  • Témoin d'état de fonctionnement LED

  • Fonction Real-Active-Listening (RAL) pour une perception claire du bruit ambiant

  • Microphone vocal supplémentaire, assure une qualité de parole optimale.

  • Deux haut-parleurs de 40 mm pour une bonne qualité sonore

  • Adapté aux travaux extérieurs, convient aux environnements de travail poussiéreux et humides grâce aux capuchons d’étanchéité.

  • Conforme à la norme IP54, résistant à l'eau et à la poussière, adapté pour une utilisation en extérieur

  • Touches de fonction de forme ergonomique pour une utilisation aisée, même avec des gants.

  • Coussinets en mousse ultra douce à mémoire de forme pour un confort de port agréable, même dans le cadre d'une utilisation prolongée

  • Serre-tête matelassé en textile pour un confort de port optimal

  • Caches de microphone supplémentaires pour minimiser le bruit du vent et protéger les microphones

  • Serre tête pliable pour un rangement compact et pratique
Indication
  • Ce produit est couvert par la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Il ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers normaux.

  • Les batteries doivent être mises au rebut conformément à la réglementation nationale en vigueur

  • Mise au rebut appropriée dans un centre de recyclage officiel

  • ATTENTION ! Risque d'explosion ! Ne pas exposer le produit au feu