Le casque anti-bruit : un EPI obligatoire dès 85 décibels
Utilisé pour des raisons de confort de travail et surtout de sécurité, le casque anti-bruit sert à réduire l’intensité du bruit perçu. La société Würth, très en pointe en matière de création d’équipements de protection individuelle, a développé toute une série de protections auditives à l’attention des professionnels. Tour d’horizon des caractéristiques de nos modèles de casques anti-bruit !
Un équipement de sécurité qui protège votre ouïe
Le casque antibruits a pour fonction d’atténuer les effets nuisibles causés par le bruit : perte temporaire de l’audition, surdité définitive, acouphènes, stress… Il appartient à la grande famille des EPI (équipements de protection individuelle). Suivant la législation en vigueur, le port du casque :
- n’est pas obligatoire pour un niveau d’exposition inférieur à 80 dB
- n’est pas obligatoire pour un niveau d’exposition oscillant entre 80 dB et 85 dB, mais l’équipement doit être mis à disposition par l’employeur
- est obligatoire pour un niveau d’exposition supérieur à 85 dB
- dépend également de la fréquence du bruit (plus ou moins grave ou aigüe), de la durée d’exposition, de la distance avec la source sonore et de la sensibilité du travailleur.
Des casques anti-bruit très isolants, polyvalents et confortables
Protection auditive la plus efficace (en comparaison avec les bouchons d’oreille, par exemple), le casque anti-bruit est généralement composé de 2 larges écouteurs en ABS, munis de coussinets et reliés entre eux par un serre-tête. D’une manière générale, on peut dire que nos casques anti-bruits sont :
- dotés de propriétés isolantes particulièrement élevées
- utilisables dans des secteurs industriels variés
- très agréables à porter, car légers, peu encombrants et pourvus de coussinets moelleux
- adaptés à toutes les formes de têtes et faciles à ajuster.
Choisir le casque antibruits qui vous convient
Pour bien choisir votre modèle de casque anti-bruits, commencez par identifier le type de bruit auquel vous êtes exposé, le temps durant lequel vous devrez le porter et l’indice global d’affaiblissement de l’appareil (exprimé en dB). Notez que certains de nos casques :
- présentent une meilleure isolation contre les basses fréquences
- parviennent à filtrer les voix et les avertissement sonores afin que ceux-ci restent perceptibles à l’oreille
- sont réalisés avec des matériaux non conducteurs et conviennent donc mieux aux zones à haute tension, etc.