Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit casque pour travaux forestiers SH 2000 F S
Kit casque pour travaux forestiers SH 2000 F S - 1
 -  - 2
Kit casque pour travaux forestiers SH 2000 F S - 3
Kit casque pour travaux forestiers SH 2000 F S - 4
Kit casque pour travaux forestiers SH 2000 F S - 5
Kit casque pour travaux forestiers SH 2000 F S - 6
Kit casque pour travaux forestiers SH 2000 F S - 7
Kit casque pour travaux forestiers SH 2000 F S - 8
Kit casque pour travaux forestiers SH 2000 F S - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit casque pour travaux forestiers SH 2000 F S

Ergonomique et certifiée KWF
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
  • Spécialement conçue pour les exigences spécifiques des travaux forestiers et du travail du bois

  • Set complet pour travaux forestiers SH 2000 F S : Casque, visière en treillis, casque anti-bruit, autocollants réfléchissants, jugulaire intégrée

  • L'ajustement parfait de la visière et du casque anti-bruit soulage les vertèbres et les muscles de la nuque

  • Température agréable dans le casque grâce à trois ouvertures de ventilation variables, pour un confort exceptionnel

  • Intérieur avec système à molette pour un réglage de la largeur en continu à l'aide d'une seule main

  • Protection contre les corps étrangers grâce à une visière en treillis métallique entièrement intégrée

  • Casque anti-bruit avec tampons absorbeurs en mousse à mémoire de forme ; haute valeur d'isolation acoustique avec un SNR de 30 dB

  • Visibilité accrue de l'utilisateur grâce aux autocollants réfléchissants

  • Conforme à la norme EN 397 avec des exigences supplémentaires pour les très basses températures (-30 °C), EN 352-3 et EN 1731