Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
18 article(s) avec 18 versions trouvées
Visière de protection contre les arcs électriques de classe 2 à 7 kA
Etanche Pratique Résistant Très bonne visibilité Identification rapide du casque et de son utilisateur
Fixation et retrait faciles
Adaptateur pratique pour fixer des bouchons doreilles et des visières au casque de chantier
Adaptateur pratique pour fixer des bouchons doreilles et/ou des visières
Optimal protection in combination with the SH 3000 safety helmet
Protection optimale du cou lors de travaux avec les casques de chantier SH 2000 et SH 3000
Jugulaire pour lapplication de la norme DIN EN 397
Visière ergonomique pour une protection maximale
Idéal pour les environnements froids où un casque est requis, grâce à sa fixation sécurisée sur la capuche.
Installation facile dune carte de visite ou dune carte didentité sur le casque de chantier
Visière de protection contre les arcs électriques de classe 1 à 4 kA
Visière de haute qualité en polycarbonate pour casques de monteur, antibuée et résistant aux rayures
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
EtanchePratiqueRésistant Très bonne visibilité Identification rapide du casque et de son utilisateur
Adaptateur pratique pour fixer des bouchons d'oreilles et des visières au casque de chantier
Adaptateur pratique pour fixer des bouchons d'oreilles et/ou des visières