Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Casque de protection

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Casque de protection

Casques de sécurité: Würth assure la sécurité et la protection des professionnels

Pour prévenir des risques résiduels aux postes de travail, la réglementation en vigueur impose à certains professionnels le port d’équipements de protection individuelle. Parmi eux on retrouve notamment les équipements de protection de la tête c’est-à-dire les casquettes et les casques de sécurité. Le port de casques permet de protéger des chocs et des perforations dus entre autre à la chute d’objet, mais aussi de la projection de métaux ou de liquides corrosifs et du contact avec des conducteurs électriques sous tension. Il existe donc plusieurs types de casques de sécurité dotés de différents niveaux de protection, du casque de protection simple au casque isolant.

Pour protéger les professionnels lors de l’exercice de leur activité, Würth a conçu des casques de sécurité répondant scrupuleusement aux exigences normatives. Nos équipements de protection de la tête sont également étudiés afin d’offrir un maximum de confort aux professionnels et minimiser au maximum la gêne que peut occasionner le port d’un casque de sécurité (coiffe textile, aération latérale, tour de tête ajustable…).

Des casques de protection répondant aux normes EN 397 et EN 812

Depuis 2000, le port du casque de protection est rendu obligatoire sur tous les chantiers : BTP, gros œuvre, travaux de minage, de démolition ou encore exécutés à proximité de machines ou de grues. Les casques de chantier Würth répondent à la norme EN 397 (absorption des chocs, résistance à la pénétration et à la flamme, points d’ancrage de la jugulaire) et sont agrées EDF/GDF. La conception en polyéthylène haute densité offre à la fois sécurité et confort grâce à un poids minime de 350g. Les casques de chantier Protek sont équipés de lunettes réglables intégrées pour la protection des yeux (EN 166).

Les casquettes et casques anti-heurt conçus par Würth répondent aux exigences de la norme EN 812. Elles ne sont pas conçues pour protéger le porteur des chutes d’objet d’objets et de projection. Elles sont destinées à protéger la tête du porteur lors de chocs avec des objets durs et immobiles pouvant provoquer des coupures ou des blessures superficielles. Elles sont surtout destinées à des utilisations en intérieur dans l’industrie (agroalimentaire, automobile, pharmaceutique…) et par les artisans installateurs.

Si la durée de vie d’un casque de protection est de 4 ans, il est important de régulièrement veiller à son état. La durée de vie d’un casque dépend notamment des conditions de stockage et d’utilisation. Notez que tout casque ayant reçu un choc doit être remplacé.