Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Casque de chantier SH 2000-S Pro
Casque de chantier SH 2000-S Pro - 1
Casque de chantier SH 2000-S Pro - 2
Casque de chantier SH 2000-S Pro - 3
Casque de chantier SH 2000-S Pro - 4
Casque de chantier SH 2000-S Pro - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Casque de chantier SH 2000-S Pro

Casque de chantier confortable avec réglage à molette interne et jugulaire à 4 points prémontée
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
Ajustement parfait pour une sécurité optimale


  • Jugulaire à quatre points de haute qualité

  • Prolongé vers le bas pour protéger le cou


Réglage optimal et rapide de la largeur grâce au système de molette



Vue dégagée vers le haut grâce à la visière courte du casque



Très confortable


  • Doublure en tissu à 6 points et ouvertures de ventilation à l'avant et arrière contrôlées individuellement

  • Poids réduit


Facile à combiner avec d'autres équipements


  • Poches en insert de 30 mm pour permettre la fixation d'une protection auditive

  • Un clip de retenue garantit que les lunettes à grande visibilité et les autres pièces complémentaires sont solidement fixées à l'aide d'une sangle élastique


Testé selon la norme EN 397 avec exigences supplémentaires


  • Convient aux très basses températures allant jusqu'à -30 °C

  • Protège contre les projections de métal (MM = métal en fusion)
Article ni repris, ni échangé.