Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Casque de sécurité pour électricien SH 3000 E
Casque de sécurité pour électricien SH 3000 E - 1
Casque de sécurité pour électricien SH 3000 E - 2
Casque de sécurité pour électricien SH 3000 E - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Casque de sécurité pour électricien SH 3000 E

Casque de sécurité ergonomique et réglable individuellement avec visière courte
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
Coque de casque entièrement fermée adaptée aux travaux d'électricité


  • Conforme aux normes EN 397 et EN 50365 2002 (1 000 Vca)


Vue dégagée vers le haut


  • Champ de vision élargi grâce à la visière de sécurité courte du casque


Harnais de suspension flexible


  • Réglable individuellement

  • Suspension textile à 6 points


Ajustement parfait et confort optimal


  • Position de port optimisée pour une meilleure ergonomie

  • Suspension à bande textile confortable qui s'adapte à la forme de la tête

  • Large support pour le cou pour un meilleur maintien et un haut niveau de confort

  • Ventilation grâce à des fentes d'aération réglables

  • Port encore plus proche de la tête

  • Léger


Réglage de largeur simple et rapide


  • Réglage par système de roue à cliquet


Bonnes options de compatibilité pour une plus grande sécurité


  • Les protections auditives et les visières peuvent être fixées au casque de sécurité grâce aux poches en insert (30 mm)


Testé conformément à la norme EN 397 (casque de chantier industriel) avec exigences supplémentaires


  • Convient aux très basses températures (-30 °C)

  • Absorption verticale des chocs