Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Casquette anti-impacts
Casquette anti-impacts - 1
Casquette anti-impacts - 2
Casquette anti-impacts - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Casquette anti-impacts

Protection pour la tête, design sportif moderne inspiré d'une casquette de baseball, pour toutes les applications comportant un risque d'impacts à la tête.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Matériau extérieur : 100 % coton

  • Coque intérieure en plastique rigide

  • Rembourrage en mousse sur la coque et orifices de ventilation intégrés pour plus de confort

  • Réglable avec fixation par scratch

  • Bandeau intégré

  • Housse lavable jusqu'à 30 °C
Indication

Les casquettes anti-impacts sont conçues pour protéger l'utilisateur des impacts légers et des égratignures. Elles ne protègent pas contre la chute ou l'envoi d'objets ni contre le déplacement de charges suspendues. Les casquettes anti-impacts ne doivent en aucun cas être utilisées en remplacement d'un casque de chantier industriel, conformément à la norme EN 397.

Article ni repris, ni échangé.