Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de tarauds machine pour trous traversants SMART STEP EU+ et NeoTap M3-M12 en acier 14 pièces
Assortiment composé de forets métal SMART STEP avec géométrie de pointe étagée extrêmement irrégulière brevetée pour réaliser des trous circulaires de haute précision et de tarauds pour trous traversants NeoTap pour l'usinage des aciers jusqu'à une résistance de 1 000 N/mm². Disponible dans le coffret ORSY®.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Foret métal avec géométrie de pointe étagée extrêmement irrégulière (EU+)
- Perçage très rapide et confortable avec une longévité inégalée
- Trous circulaires précis
- Permet de réaliser des opérations de pré-perçage et de taraudage précis sans décentrage
- Pas de rotation du foret et transmission de puissance optimale dans le mandrin grâce à la queue à 3 méplats (à partir de 4 mm de diamètre)
Taraud machine
- Nouvelle géométrie combinant une spirale à gauche et une entrée d'angle hélicoïdal
- Structure de surface homogénéisée grâce au tout dernier processus de finition
- Longévité jusqu'à 30 % plus élevée que les tarauds machine simples classiques
- Géométrie de coupe précisément adaptée à l'acier
Coffret compact et pratique adapté au système ORSY® offrant des avantages utiles, tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
Disponible exclusivement chez WÜRTH
- Lors du taraudage et du perçage, veiller à suffisamment lubrifier et refroidir.
- Des informations complémentaires, comme les valeurs de coupe recommandées, sont disponibles dans les différents produits
- Avant d'inverser le taraud, s'assurer de retirer complètement du trou de perçage l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil
- Dans le cas contraire, l'outil ou les arêtes de coupe risquent de se casser
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!