Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cellule de détection universelle LRU 22
Cellule de détection universelle avec indicateur millimétrique pour lasers rotatifs et à lignes rouges et vertes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Précision
- Indicateur millimétrique sur l'écran pour un alignement simple et précis du laser
- Haute précision de lecture grâce à l'écran LCD avec indicateur LED commutable
- Signal sonore réglable
- Grande portée jusqu'à 500 m pour une utilisation dans divers environnements de travail
Facile à utiliser
- Aucun pré-réglage complexe requis, prête à l'emploi
- Extrêmement flexible, elle peut être utilisée à la fois avec les lasers rotatifs et les lasers à lignes avec des lignes laser rouges ou vertes
- Facile à lire grâce à la possibilité de lecture depuis l'avant et l'arrière de la cellule
- Pile rechargeable durable offrant jusqu'à 50 heures d'utilisation ininterrompue sur de longues périodes
- L'indicateur de niveau de la pile permet de connaître l'état de charge en un coup d'œil
- Entièrement protégée contre la poussière et les projections d'eau grâce à l'indice de protection IP67
- Avec deux aimants puissants pour la fixation sur les surfaces métalliques
- Taille compacte et faible poids pour une manipulation et un transport simplifiés
- Fournie avec un support de règle graduée
Pour des applications en intérieur et en extérieur
La cellule de détection laser est parfaitement adaptée aux lasers rotatifs ou aux lasers à lignes, ce qui la rend idéale pour les chantiers, les travaux d'arpentage ou l'aménagement paysager.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!