Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chaîne DIN 5686 acier brut conforme à la norme DIN 5685
Chaîne DIN 5686 acier brut conforme à la norme DIN 5685 - 1
Chaîne DIN 5686 acier brut conforme à la norme DIN 5685 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chaîne DIN 5686 acier brut conforme à la norme DIN 5685

Sans exigences en termes de qualité dans sa version non testée

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Nu



Exemples d'utilisation : pour délimiter des zones, suspendre les dispositifs d'éclairage ou assurer une protection contre d'éventuelles pertes, en combinaison avec des goupilles Beta et des goupilles d'arrêt notamment.

Indication

La résistance des chaînes conformes à cette norme n'est pas testée comme défini dans la norme DIN 685 Partie 3. Ces chaînes ne doivent pas être utilisées pour supporter ou porter des charges, conformément à la norme DIN 15003, ni pour la suspension statique de charges.