Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Diamètre nominal de la tige 2 mm et 3 mm
Chaîne en acier inoxydable A4 selon DIN 5685 partie 1, forme G
Diamètre nominal 4 mm et au dessus
Chaîne en acier inoxydable A4 selon DIN 763
Chaîne multi-usage
p. ex. pour fermer certaines zones ou sécuriser des pièces
Ces chaînes ne doivent pas être utilisées comme équipements porteurs de charges, élingues ou matériel de transport conjointement avec des grues ou des engins de levage selon les dispositions de la norme DIN 15003. L'utilisateur est tenu pour seul responsable de l'utilisation de ces chaînes pour la suspension de charges statique, par exemple pour les appareils d'éclairage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!