Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chaîne de manutention pour élingue

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chaîne de manutention pour élingue

Chaîne de manutention permettant la confection d'élingue à chaîne de grade 100
Longueur de chaîne à la demande

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Chaîne en acier allié de grade 100

  • Unité : le mètre

  • Longueur de la chaine : de 1 m à xx m

- Quantité 1 = une chaine de 1M


- Quantité 2 = une chaine de 2M


- ...

Conforme à la Directive Machine Européenne (CE) 2006/42/CE


Aux normes Européennes en vigueur ( NF EN 818/1, NF EN 818/2, NF EN 818/4, NF EN 1677)